Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RTM3004 | Oszilloskop Grundgerät, 4 Kanal, Touchdisplay, USB, LAN, 100 MHz (opt. bis 1GHz), 5 GSa/s, 10 Bit, 40MPts (1335.8794.04)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RTM3004 | Oszilloskop Grundgerät, 4 Kanal, Touchdisplay, USB, LAN, 100 MHz (opt. bis 1GHz), 5 GSa/s, 10 Bit, 40MPts (1335.8794.04)
RTM3004 | Oszilloskop Grundgerät, 4 Kanal, Touchdisplay, USB, LAN, 100 MHz (opt. bis 1GHz), 5 GSa/s, 10 Bit, 40MPts (1335.8794.04)
RTM3004 | Oszilloskop Grundgerät, 4 Kanal, Touchdisplay, USB, LAN, 100 MHz (opt. bis 1GHz), 5 GSa/s, 10 Bit, 40MPts (1335.8794.04)
RTM3004 | Oszilloskop Grundgerät, 4 Kanal, Touchdisplay, USB, LAN, 100 MHz (opt. bis 1GHz), 5 GSa/s, 10 Bit, 40MPts (1335.8794.04)
RTM3004 | Oszilloskop Grundgerät, 4 Kanal, Touchdisplay, USB, LAN, 100 MHz (opt. bis 1GHz), 5 GSa/s, 10 Bit, 40MPts (1335.8794.04)
RTM3004 | Oszilloskop Grundgerät, 4 Kanal, Touchdisplay, USB, LAN, 100 MHz (opt. bis 1GHz), 5 GSa/s, 10 Bit, 40MPts (1335.8794.04)
RTM3004 | Oszilloskop Grundgerät, 4 Kanal, Touchdisplay, USB, LAN, 100 MHz (opt. bis 1GHz), 5 GSa/s, 10 Bit, 40MPts (1335.8794.04)
RTM3004 | Oszilloskop Grundgerät, 4 Kanal, Touchdisplay, USB, LAN, 100 MHz (opt. bis 1GHz), 5 GSa/s, 10 Bit, 40MPts (1335.8794.04)
Artikel-Nr.:
     269-1335.8794.04
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.8794.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
oszilloskope 4 kanal 100mhz

Rohde & Schwarz 1335.8794.04 | RTM3004 Oszilloskop Grundgerät, 4 Kanal, Touchdisplay, USB, LAN, 100 MHz (opt. bis 1GHz), 5 GSa/s, 10 Bit, 40MPts.


Das Oszilloskop der RTM3000-Serie von Rohde & Schwarz bietet eine 10 Bit Analog-Digital-Wandlung, bis 80 MSample Speichertiefe und einem  Touchscreen-Display. Das große Touchscreen-Display mit einer Diagonale von 25,6 cm (10,1 Zoll) bietet eine Auflösung von 1280 x 800 Punkte und ist damit eines der besten in dieser Oszilloskopklasse. Ausgestattet mit der Touch-Funktion und einem intuitiven Bedienkonzept kann beliebig zwischen Menüs umgeschaltet oder die Skalierung eingestellt, gezoomt oder es können Kurvenformen auf dem Display verschoben werden.  

Die 10 Bit Analog-Digital-Wandlung führt zu einer vierfachen Verbesserung der Signaldarstellung verglichen mit einem 8-Bit-Oszilloskop. Die Signale werden wesentlich schärfer dargestellt und feine Signaldetails sind erkennbar.

40 MSample Speichertiefe sind pro Kanal verfügbar. Wird der Interleave-Modus eingeschaltet, sind es sogar 80 MSample, was zu einem doppelten Signal-Beobachtungszeitraum führt. Insgesamt ist dies das Vielfache von dem, was konventionelle auf dem Markte befindliche Oszilloskope dieser Preisklasse bieten.  

Aber nicht nur dieses zeichnet die Oszilloskope der R&S RTM3000-Familie aus. Es sind weitere Funktionen integriert/optional wie ein Logikanalysator, Protokollanalysator, ein Spektrum-Analysator, ein Funktionsgenerator, ein Bitmustergenerator und ein Digitalvoltmeter. Ferner sind spezielle Modi zur Frequenzanalyse, Maskentest und zur Datenerfassung langer Messsequenzen integriert, wodurch sich eine Fehlersuche in elektronischen Systemen vereinfacht.

Mit einer Abtastrate bis 5 GS/s und einer Speichertiefe von bis zu 80 MSa ist das Oszilloskop RTM3000 von Rohde & Schwarz eines der Besten auf dem Markt. Mit einer Signalerfassungsrate von 64.000 Kurvenformen/s lassen sich Signalfehler schnell und sicher auffinden. Die integrierten Standard-Werkzeuge wie QuickMeas, Maskentest, FFT (Fast Fourier Transformation), Mathematikfunktionen, Cursorfunktionen und automatische Messungen incl. Statistik ermöglichen effektive Messungen und führen schnell zu einem Ergebnis.  

Dieses Oszilloskop erfüllt die immer wieder gestellte Nachfrage nach der Investitionssicherheit und nach einem attraktiven Preis.

Wählen Sie Ihre benötigte Bandbreite: Wählen Sie zu diesem Grundgerät mit 100 MHz die für Ihre Anwendung optimal abgestimmte Bandbreite und ordern Sie diese als nachrüstbare Option einfach hinzu. So profitieren Sie nicht nur von kürzeren Lieferzeiten, sondern konfigurieren Ihr Oszilloskop jederzeit optimal auf Ihre Messanforderung.


Ausstattung und Highlights
  • Bandbreite: 100 MHz bis 1 GHz
  • Abtastrate: bis zu 5 Gsample/s
  • Speichertiefe: bis zu 80 Msample
  • A/D-Wandler-Auflösung: 10 bit
  • Display: 10,1" kapazitiver Touchscreen
  • Gewährleistung: 3 Jahre

Lieferumfang
  • 4 x RT-ZP05S Passiver Tastkopf
  • Netztkabel
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, 4 kanal oszilloskop, Oszilloskope, Scopes, Rohde, Schwarz, RTM
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 269
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.090,40*
€ 4.304,69*
Frei Haus
ab € 4.812,46*
€ 5.049,00*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.304,69*
€ 5.122,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.268,60*
€ 5.079,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.158,29*
€ 4.948,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.101,97*
€ 4.881,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.090,40*
€ 4.867,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,60*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1728.02
ab € 83,47*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 186,67*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B242
ab € 480,02*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B243
ab € 4.372,56*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B245
ab € 7.725,64*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B1
ab € 1.451,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K31
ab € 1.591,53*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K5
ab € 1.158,22*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K3
ab € 1.158,03*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K7
ab € 1.153,94*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K6
ab € 1.155,20*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K2
ab € 1.149,68*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K15
ab € 1.147,48*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 834,50*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 830,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.