Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitales 4 Kanal Oszilloskop, 100MHz Bandbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitales 4 Kanal Oszilloskop, 100MHz Bandbreite
Digitales 4 Kanal Oszilloskop, 100MHz Bandbreite
Artikel-Nr.:
     4502-20K7241
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     1335.8794.04
EAN/GTIN:
     4099891458843
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Touch Display
Touchdisplay
oszilloskope 4 kanal 100mhz
Oszilloskop, 1335879404, Rohde & Schwarz Konzipiert als tägliches Problemlösungswerkzeug, kombiniert das R&S®RTM3000 die Kraft der Zehn (10-Bit-ADC, 10-facher Speicher und 10,1"-Touchscreen) mit einer Rohde & Schwarz-Sondenschnittstelle für alle Rohde & Schwarz-Sonden. Features * Viermal mehr vertikale Auflösung als Standard 8-Bit ADCs * Beibehaltung der schnellen Abtastraten zu jeder Zeit * 10,1"-Touchscreen mit Gestenunterstützung
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Ausführung:
Oszilloskop
Bandbreite:
100 MHz
Kategorie:
Cat III
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, 4 kanal oszilloskop, Messtechnik, Measurement Technology, Scope
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.042,35*
€ 4.116,90*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 4.166,60*
€ 4.239,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.239,44*
€ 5.044,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.231,16*
€ 5.035,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.194,18*
€ 4.991,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.174,99*
€ 4.968,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.166,60*
€ 4.958,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1728.02
ab € 83,39*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1333.1734.02
ab € 192,27*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B242
ab € 482,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B243
ab € 4.377,01*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B245
ab € 7.651,71*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-B1
ab € 1.484,47*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K31
ab € 1.587,11*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K5
ab € 1.154,35*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K3
ab € 1.149,33*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K7
ab € 1.149,40*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K6
ab € 1.139,88*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K2
ab € 1.156,41*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTM-K15
ab € 1.139,46*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC02
ab € 980,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZC03
ab € 972,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.