Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: zur Datenübertragung; ETHERLINE® Cat.5e; 2x2x26AWG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen: zur Datenübertragung; ETHERLINE® Cat.5e; 2x2x26AWG
Leitungen: zur Datenübertragung; ETHERLINE® Cat.5e; 2x2x26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-ETH-2170289
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 125V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PUR
Farbe der Isolierung: türkis
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ETHERLINE® Cat.5e
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 4
Paaranzahl: 2
Anwendung der Leitungen: Automatik;Führungskette;industrielle Anwendung;Industrie Ethernet;EtherCAT;EtherNet/IP
Leitungsaußendurchmesser: 6,2mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: selbstlöschend;halogenfrei
Kabelaufbau: 2x2x26AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,3291*
€ 2,9891*
41 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,33223*
€ 3,00223*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 6,23*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,23*
€ 7,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,69*
€ 6,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,00*
€ 5,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,81*
€ 5,72
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,58*
€ 4,26
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,15*
€ 3,75
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,51*
€ 2,99
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.