Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG ETHERLINE FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0287901
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170289/500
EAN/GTIN:
     4044774751122
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Ethernet-Leitung ETHERLINE® FD P Cat.5e 2x2x26/19AWG 500 M, Ethernet-Leitung, Schleppkette, flexibel, ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet, Cat.5e, S/UTP, PUR, Halogenfrei, wasserblau, Anwendungsgebiete: Leitungsaufbau erlaubt hochflexiblen, dauerbewegten Einsatz in beweglichen Maschinenteilen und in der Schleppkette,Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Speziell für Umgebungen, in denen elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gefordert ist,Geeignet für die Patchkabel-Konfektion bis 60 m Kabellänge , Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 100 MHz,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Als 2-paarige und 4-paarige Ausführung erhältlich,Erfolgreich getestet auf über 10 Mio Biegezyklen in der Schleppkette,Halogenfreie und flammwidrige Materialien reduzieren die möglichen Gefahren im Brandfall,Cat5e-Performance bis 1000 Mbit/s
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 2,3291*
€ 2,9891*
Lager 4147
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 2,33223*
€ 3,00223*
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 6,23*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 3,00223*
€ 3,57265
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,33223*
€ 2,77535
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 1.501,115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.