Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ETHERLINE® TORSION,S/FTP; 4x2x24AWG; 6a; Line; Cu; PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7
Artikel-Nr.:
     2805-ETH-TOR-2170482
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170482
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 6a
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grün
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;mechanische Beschädigungen;Flamme;Torsion
Leitungs-Art: S/FTP;ETHERLINE® TORSION
Schirmaufbau: Geflecht aus Kupferdrähten;Paare geschirmt mit Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare;selbsttragend
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Anwendung der Leitungen: extern;PROFINET;Industrie Ethernet;innen;EtherCAT;EtherNet/IP
Leitungsaußendurchmesser: 8,9mm
Aderdurchmesser: 24AWG
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 4x2x24AWG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 9,8091*
€ 12,2291*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 13,89*
4 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 13,15*
€ 20,41*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,89*
€ 16,53
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,77*
€ 16,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,27*
€ 15,79
pro Meter
ab 10 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 20 Meter
€ 11,04*
€ 13,14
pro Meter
ab 25 Meter
€ 9,99*
€ 11,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 8,94*
€ 10,64
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,90*
€ 9,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.