Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24/7 2170482


Menge:  Meter  
Produktinformationen
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7
Artikel-Nr.:
     3518I-22103907
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170482
EAN/GTIN:
     4044776569244
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ETHERLINE TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24/7 2170482

Ethernet-Leitung ETHERLINE® TORSION Y CAT6A 4X2XAWG24/7
Ethernet-Leitung
Torsion
ETHERNET/IP, PROFINET
PROFINET® Anwendung: Typ C
Cat.6A
PVC
grün
Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet
Für den flexiblen Einsatz im PROFINET-Netzwerk (Typ C)
Leitungsaufbau erlaubt flexiblen, dauerbewegten Einsatz mit Torsionsbeanspruchung in Industrierobotern und Handhabungsgeräten
Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
Auch für Torsionsanwendungen in Windkraftanlagen geeignet
Nutzen: Variante TORSION P ist halogenfrei zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen
Spezielle Aderverseilung erlaubt zeitgleiches Biegen und Tordieren (Torsionswinkel bis ± 180°/m)
Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP)
Zur Übertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 500 MHz
Mit robustem PVC-Außenmantel oder abriebfestem PUR-Außenmantel verfügbar
Cat6A-Performance bis 10 Gbit/s
UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
1,3 mm
Leiternennquerschnitt:
0,22 mm²
AWG-Größe:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Verseilelement:
Paare
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
1000
Frei Haus
ab € 9,8091*
€ 12,2291*
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 13,89*
4 Tage
17
1
€ 6,95*
ab € 13,15*
€ 20,41*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 12,2291*
€ 14,55263
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,8091*
€ 11,67283
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 12.229,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.