Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7


Menge:  Meter  
Produktinformationen
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7
Artikel-Nr.:
     52L5J-105670
Hersteller:
     LAPP-Kabel
Herst.-Nr.:
     2170482
EAN/GTIN:
     4044776569244
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
2170482 LAPP-Kabel Ethernetleitung Cat. 6A für Torsionsapplikationen 8-adrig, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG24/7 Außendurchmesser 9,0mm, Aderdurchmesser 1,3mm: Typ: Industrial Ethernet Leitung Cat.6a Kategorie: Cat. 6A Anforderung nach EIA/TIA 568: Ja Kabelangaben: Aderanzahl: 8 Kabeltyp: S/FTP Aufbau AWG: 4x2xAWG24/7 Kabel Außendurchmesser: 9,0mm Ader Außendurchmesser: 1,3mm Wellenwiderstand: Widerstand: 100Ohm Toleranz / Ohm: +/-15Ohm bei 1 - 100MHz Betriebskapazität: nom. 50nF/km Betriebsspitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 125V Prüfspannung: Ader/Ader: 750V Ader/Schirm: 750V Mindestbiegeradius: bewegt: 15,0x AD fest verlegt: 8,0x AD Temperaturbereich: bewegt: -10°C bis 70°C fest verlegt: -40°C bis 80°C Farbe Außenmantel: gelbgrün RAL 6018 Einsatzbereich: Energieführungsketten: Nein geschirmt: Ja torsionsbeständig: Ja Kabelaufbau: - Litzen aus verzinnten Kupferdrähten - Feindrähtiger Leiteraufbau - Aderisolation aus Polyethylen (PE) Foam-Skin - 2 Adern zu Paar, 4 Paare mit Kerneinlauf verseilt - Kupfergeflecht, verzinnt, Bedeckung ca. 85% - Leitfähige Gleitbewicklung Vliesbewicklung - Mantel aus Polyvinylchlorid (PVC) Anwendungen: - Industrial Ethernet Leitung Cat.6a für Torsionsapplikationen (± 180°). - Für den Einsatz in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Brandverhalten: -halogenfrei -flammwidrig -flammwidrig nach IEC 60332-1-2 Umgebung: -witterungsbeständig Ölbeständig: -ölbeständig Anwendungsgebiet: -Apparatebau -Automatisierung -Anlagenbau -Maschinenbau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 9,8091*
€ 12,2291*
1
€ 6,90*
ab € 6,47*
€ 13,89*
Lager 52L5J
17
1
€ 6,95*
ab € 13,15*
€ 20,41*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 20,41*
€ 24,29
pro Meter
ab 2 Meter
€ 20,23*
€ 24,07
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,34*
€ 23,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 18,45*
€ 21,96
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,74*
€ 21,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 16,00*
€ 19,04
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 13,15*
€ 15,65
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.