Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung; PG48; IP65; Messing; metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG48, 64/64 mm, Klemmbereich 40 bis 44 mm, I
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG48, 64/64 mm, Klemmbereich 40 bis 44 mm, I
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52001230
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung metall pg 48
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...80°C
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Messing
Gewindelänge: 10mm
Stopfbuchsengewinde: PG48
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Korpusfarbe: metallisch
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Kabelverschraubung
Leitungsaußendurchmesser: 40...44mm
Schlüsselgröße: 64mm
Gewinde-Art: PG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 55,29*
€ 71,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 45,64*
€ 71,23*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 67,6514*
€ 84,5514*
€ 5,95*
ab € 92,81052*
€ 112,99052*
Frei Haus
ab € 74,19*
€ 116,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,00*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,25*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,90*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,37*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,40*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,17*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.