Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO10642 010.9 M 5x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu ISO10642 010.9 M 5x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Produktbild zu ISO10642 010.9 M 5x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Skizze zu ISO10642 010.9 M 5x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M 5x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Symbol zu ISO10642 010.9 M 5x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)
Artikel-Nr.:
     3145-104498378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     106421000050008
EAN/GTIN:
     4043952599860
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
ISO10642 010.9 M 5x 8 blank Senkschraube mit Innensechskant (~DIN7991)




Ehemals DIN7991. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert

Hinweis:
Gewindelänge je nach Verfügbarkeit.
Bei den Schraubenkopfdurchmesser handelt es sich um einen theoretischen Wert für den maximalen Kopfdurchmesser, beachten Sie die möglichen Toleranzen laut Norm.

Weitere Informationen:
b:
VG
DIN:
7991
d1:
5 mm
d2:
11,2 mm
Festigkeitsklasse:
010.9
Gewindeform:
M
ISO:
10642
k max.:
3,1 mm
L:
8 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
blank
s:
3 mm
Größe:
M 5x 8 mm
Gewinde:
metrisch
Kopfform:
Senkkopf
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9331
500
€ 4,30*
ab € 0,0108*
€ 0,0162*
3 Tage
11700
500
€ 5,49*
ab € 0,0119*
€ 0,0167*
1 Tag
9100
500
€ 5,59*
ab € 0,0121*
€ 0,017*
5 Tage
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,0118*
€ 0,0173*
Lager 3145
14282
500
€ 5,90*
ab € 0,038*
€ 0,0506*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0481*
€ 0,05724
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
IN 19 17
ab € 9,33*
Zubehör
STALOC
104408945
ab € 22,76*
Zubehör
Hafu Werkzeugfabrik
200-040-01
ab € 0,2235*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.