Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter 'Recycling' EKO, mit Batteriefach
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
328SW-23998
Hersteller:
Vepa Bins
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
8713631650408
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Volumen: 78 Liter
Material: Stahl, beschichtet
feuerfest
Befestigung: Standmontage (zum Aufdübeln)
inkl. 2 Innenbehälter und Befestigungsmaterial
|
schützendes Regendach verhindert Regenansammlungen im Inneren
abschließbare Türen zum Schutz vor Vandalismus und Diebstahl
für den Außenbereich geeignet
|
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Modell:
mit Batteriefach
Gesamtbreite:
1030 mm
Gesamttiefe:
420 mm
Eigenschaft:
feuerfest
Innenbehälter Material:
Stahl, verzinkt
Gesamthöhe:
1000 mm
Befestigung:
zum Aufschrauben
Material:
Stahl, beschichtet
Behälter Anzahl:
2 Stück
Gesamtvolumen:
78 Liter
Serie:
EKO
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. 2 Innenbehältern und Befestigungsmaterial
... >
Abfallsysteme
>
Recyclingstationen
>
23963 | Abfallbehälter -Recycling-, 78 Liter aus Stahl, feuerfest, wahlweise mit Batteriefach
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Batteriefach
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfallbehälter für außenanlagen stahlblech
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen grau
,
Abfalltonne
,
Müllbehälter
,
Müllbox
,
Abfallbehälter
,
Abfallsysteme
,
Müllsysteme
,
Mülleimer
,
Papierkorb
,
Abfalleimer
,
Container
,
Müllcontainer
,
Abfallkorb
,
Mülltonne
,
Recyclingstationen
,
Recyclingbehälter
,
Trennsystem
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2102
6 Tage
23
Frei Haus
ab € 435,72*
€ 557,02*
Lager 9428
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 434,93*
€ 557,04*
Lager 103
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 423,57*
€ 557,12*
Lager 328SW
5 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 436,52*
€ 594,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,86*
€ 707,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,95*
€ 693,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 565,46*
€ 672,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,77*
€ 612,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,53*
€ 590,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,52*
€ 519,46
pro Stück
Lagerstand:
Lager 328SW
Versand:
Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 328SW
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abfallbehälter für außen, Volumen 2 x 39 l, BxHxT 400 x 1000 x 700 mm, Holz-Optik.
Vepa Bins
8713631650422
ab € 421,29*
Ähnlich
Recycling-Abfallbehälter für außen, Volumen 2 x 39 l, BxHxT 400 x 1000 x 1000 mm, grau.
Vepa Bins
8713631650446
ab € 380,56*
Ähnlich
Wertstoff-Sammelstation WS97, Stahl, Antik, 1080x975x375 mm
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 596,93*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 3-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,18*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, 4-fach
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21166
ab € 708,78*
Ähnlich
Wertstoffsortiersystem, Edelstahl, 3 x 48 l Volumen, mit Pendelklappen.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 818,28*
Ähnlich
Wertstoffsortiertstation, Edelstahl, 3 x 7 l Volumen, mit Klapptüren.
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21245
ab € 188,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen