Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recyclingstation 'Cubo Martino'


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Recyclingstation -Cubo Martino- 200 Liter, aus Stahl, mit 4 farbigen Einwurfklappen (Art. 33737)
Modellbeispiel: Recyclingstation -Cubo Martino- 200 Liter, aus Stahl, mit 4 farbigen Einwurfklappen (Art. 33737)
Anwendungsbeispiel: Benutzung der Recyclingstation -Cubo Martino- (Art. 33737)
Anwendungsbeispiel: Entleeren der Recyclingstation -Cubo Martino- (Art.33737)
Prüfzeichen: TÜV und GS (geprüfte Sicherheit)
Artikel-Nr.:
     328SW-33737
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695211654
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Volumen: 200 Liter
  • Maße (BxHxT): 1150 x 910 x 325 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Farbe: silber
  • inkl. 4 Innenbehälter (je 50 Liter) aus Stahlblech mit Bügelgriffen
    und 1 Schlüssel für Doppelbartschloss

|
  • die verstellbaren Füße sorgen für einen einfachen Niveau-Ausgleich
  • praktische Doppelflügeltür mit Griffmulden
  • vier farbige Einwurfklappen (gelb für Wertstoffe, blau für Papier, rot für Putztücher, schwarzgrau für Restmüll) ermöglichen eine unkomplizierte Trennung des Abfalls
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Gesamthöhe:
910 mm
Gesamtbreite:
1150 mm
Gesamttiefe:
325 mm
Farbe:
silber
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Behälter Anzahl:
4 Stück
Abfallbehälter Volumen:
50 Liter
Gesamtvolumen:
200 Liter
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen & Außen
Ascher:
Ohne Ascher
Lieferumfang:
inkl. 4 Innenbehälter aus Stahlblech mit Bügelgriffen und 1 Schlüssel für Doppelbartschloss
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner, Müllbox, Abfallbehälter, Abfallsysteme, Müllsysteme, Müllbehälter, Mülltonne, Papierkorb, Müllcontainer, Abfallcontainer, Wertstoffcontainer, Mülleimer, Rubbermaid, Recyclingstationen, VAR, Recyclingbehälter, Trennsystem
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 707,75*
€ 876,32*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 771,11*
€ 944,77*
Lager 328SW
unbekannt
€ 49,00*
ab € 769,45*
€ 944,77*
12 Tage
10
Frei Haus
ab € 853,90*
€ 1.044,21*
Frei Haus
ab € 965,21*
€ 1.170,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328SW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,77*
€ 1.124,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,60*
€ 1.112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,73*
€ 1.040,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,09*
€ 990,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,45*
€ 915,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 328SW
Versand: Lager 328SW
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 49,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328SW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
ab € 528,58*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 595,34*
Ähnlich
Vepa Bins
31710416
ab € 183,03*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21342
ab € 651,38*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,01*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 819,60*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21245
ab € 187,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.