Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation,4x50l,HxBxT 910x1150x325mm,Innenbehälter Stahl,Korpus Stahl silber,Deckel Stahl blau/gelb/anthrazit/rot,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen
147502
147502
147502
147502
Artikel-Nr.:
     827-147502
Herst.-Nr.:
     21165
EAN/GTIN:
     4030695211654
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation
  • Inhalt 4 x 50 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 910 x 1150 x 325 mm
  • mit Einwurfklappe
  • Innenbehälter aus Stahl
  • Einfache Entleerung über Doppel-Flügeltür
  • Verschließbar mit Doppelbartschloss
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in silber
  • Deckel aus Stahl in blau/gelb/anthrazit/rot
  • Unterbau Höhenausgleichsfüße
  • 3 Jahre Garantie

Suchbegriffe:
Abfallsammler, Abfallentsorgung, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Abfalltrenner, Müllsammler, Wertstoffsammelbehälter, Abfalleimer, Wertstoffsammler, Wertstofftrenner

Weitere Informationen:
Marke:
VAR
Entsorgungsmittel:
Wertstoffsammelstation
Einsatzort:
Innenbereich
Aufstellung/Montage:
Boden
Inhalt:
50 l
Sammeleinheiten:
4 Stück
Höhe:
910 mm
Breite:
1150 mm
Tiefe:
325 mm
Innenbehälter:
ja
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Deckel:
ja
Deckeltyp:
Einwurfklappe
Gestell Funktion:
nicht fahrbar
Schließsystem:
Doppelbartschloss
Material Innenbehälter:
Stahl
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
silber
Material Deckel:
Stahl
Farbe Deckel:
blau/gelb/anthrazit/rot
Entleerung über:
Doppel-Flügeltür
stapelbar:
nein
Unterbau:
Höhenausgleichsfüße
Form:
eckig
Garantie:
3 Jahre
Gewicht:
51 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner var, abfalltrenner, abfalltrennsystem stahl, Abfallsammler, Abfallentsorgung, Abfalltrennung, Abfallbehälter, Müllbehälter, Müllentsorgung, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Mülltrennung, Restmüllbehälter, Restmülleimer, Müllsammler, Abfalleimer, Wertstofftrenner
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 707,09*
€ 882,87*
10 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 772,34*
€ 951,67*
Lager 827
12
Frei Haus
ab € 855,19*
€ 1.051,52*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 939,63*
€ 1.144,33*
Frei Haus
ab € 967,76*
€ 1.177,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.051,52*
€ 1.251,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,39*
€ 1.236,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,63*
€ 1.152,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 921,46*
€ 1.096,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 855,19*
€ 1.017,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
31667802
ab € 511,56*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21210
ab € 596,52*
Ähnlich
Vepa Bins
31710416
ab € 191,96*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21342
ab € 648,86*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 152,12*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21230
ab € 814,64*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21245
ab € 187,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.