Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflitsch Kabelverschraubungen blueglobe - Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40040555
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     43324
EAN/GTIN:
     4050366131654
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubung
M 12x1,5 KAD 7,5- 5/ 5- 2mm;blueglobe;Kabelverschraubung metrisch PA Polyamid / Farbe: grau (RAL 7035), schwarz (RAL 9011);Metrisches Gewinde EN 60423;Ohne Anschlussgewindedichtring;Schutzart IP 68bis 15 bar, IP 69, Type 4X;Zugentlastung bis Klasse B, EN 62444 - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: bg 212PA, bg212PA, 43324, Anbau-Kabelstutzen, Anbaukabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschrau, Kabeleinführungsstutzen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,4082*
€ 0,5782*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4141*
€ 0,5941*
50
€ 3,90*
ab € 0,4626*
€ 0,6626*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,4813*
€ 0,6813*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3961*
€ 0,726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,726*
€ 0,86394
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,7161*
€ 0,85216
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5661*
€ 0,67366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5361*
€ 0,63796
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4861*
€ 0,57846
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4661*
€ 0,55466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3961*
€ 0,47136
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
514GFK/212/OR
ab € 0,31*
Zubehör
Pflitsch
1420/212
ab € 0,0714*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.