Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung M12x1,5 KAD 7,5/5-2 bg 212PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-55920271
Hersteller:
     Pflitsch
Herst.-Nr.:
     bg 212PA
EAN/GTIN:
     4050366131654
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12x1,5 pa ip68
kabelverschraubungen pflitsch
kabelverschraubung

Kabelverschraubung M12x1,5 KAD 7,5/5-2 bg 212PA

Kabelverschraubung blueglobe, aus Polyamid, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, Schutzarten IP 68 bis 15 bar, IP 69, UL Type 4X, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Brandschutz-Klasse UL 94-HB, Zulassungen VDE, UL Listed, DNV GL, Anschlussgewinde kurz M12x1,5
Dichtbereich 2-7.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
19,5 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2..7,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,4082*
€ 0,5782*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4141*
€ 0,5941*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,4626*
€ 0,6626*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,4813*
€ 0,6813*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,3961*
€ 0,726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6626*
€ 0,78849
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6226*
€ 0,74089
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5626*
€ 0,66949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5426*
€ 0,64569
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4626*
€ 0,55049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pflitsch
514GFK/212/OR
ab € 0,31*
Zubehör
Pflitsch
1420/212
ab € 0,0714*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.