Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico Außengitter MLA 30 Aluminium, DN300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außengitter 300 mm MLA 30
Außengitter 300 mm MLA 30
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40063324
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Lamellengitter
Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite.Artikel: MLA 30, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Aluminium, Farbe: Alu eloxiert, Gewicht: 1,7 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Freier Querschnitt: 580 cm2, Breite: 352 mm, Höhe: 330 mm, Tiefe: 50 mm, Geeignet für Boxlüfter: nein, Geeignet für Dachlüfter: nein, Geeignet für Rohrlüfter: nein, Geeignet für Wärmerückgewinnungsanlagen: nein, Geeignet für Wandaufbaulüfter: nein, Geeignet für Wandeinbaulüfter: ja, Geeignet für Wohnhauslüfter: nein, Geeignet für Zentrifugallüfter: nein, Geeignet für Zirkulationslüfter: nein - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Luftgitter, Lüftungsblech, Lüftungsgitter, Stegblech, Tür Lüftungsblech, Türlüftungsblech, Wetterschutzgitter, badezellenlüftung aluminium, aussenverschlussklappen maico, badezimmerlüftungen, MLA 30, MLA30, 0151.0113, Außenluftgitter, Außengitter, Berührungsschutz, Fliegengitter, Gitter für Lüftungssysteme, Gitterabdeckung, Innengitter, Insektengitter, Insektenschutz, Schutzgitter, Sicher, Sicherheitsgitter, 1602153
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 234,07*
€ 277,42*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,17*
€ 278,64*
Frei Haus
ab € 236,97*
€ 282,30*
Frei Haus
ab € 240,75*
€ 284,96*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 245,56*
€ 299,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,18*
€ 356,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,78*
€ 351,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,93*
€ 321,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.