Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Maico MLA 30 Außengitter Stahlbleck verzinkt DN300 0151.0113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0102107
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0151.0113
EAN/GTIN:
     4012799511137
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech
Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLA 30, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Aluminium, Farbe: Alu eloxiert, Gewicht: 1,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,9 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Freier Querschnitt: 580 cm2, Breite: 352 mm, Höhe: 330 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 385 mm, Höhe mit Verpackung: 385 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,54*
€ 279,49*
Frei Haus
ab € 237,63*
€ 283,01*
Frei Haus
ab € 240,98*
€ 285,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,48*
€ 291,85*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,12*
€ 299,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,77*
€ 329,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,08*
€ 316,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,65*
€ 306,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.