Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außengitter 300 mm MLA 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außengitter 300 mm MLA 30
Außengitter 300 mm MLA 30
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16157608
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0151.0113
EAN/GTIN:
     4012799511137
Suchbegriffe:
Aussenverschlussklappen
Badezellenlüftung
Badezimmerlüftungen
Kiemenblech

Außengitter 300 mm MLA 30

Außengitter zur Be- und Entlüftung. Mit feststehenden, regenabweisenden Wetterschutz-Lamellen. Mit Schutzgitter und Einbaurahmen an der Rückseite. Mit integrierten Kleintierschutzgitter.Artikel: MLA 30, Luftrichtung: Be- und Entlüftung, Max. Strömungsgeschwindigkeit: 4 m/s, Einbau: außen, Einbauort: Wand, Material: Aluminium, Farbe: Alu eloxiert, Gewicht: 1,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 1,9 kg, Geeignet für Nennweite: 300 mm, Freier Querschnitt: 580 cm2, Breite: 352 mm, Höhe: 330 mm, Tiefe: 52 mm, Breite mit Verpackung: 385 mm, Höhe mit Verpackung: 385 mm, Tiefe mit Verpackung: 60 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Nennbreite Kanal:
352 mm
Nennhöhe Kanal:
330 mm
Nenndurchmesser Kanal:
300 mm
Frontbreite:
352 mm
Fronthöhe:
330 mm
Farbe:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,54*
€ 279,49*
Frei Haus
ab € 237,63*
€ 283,01*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 240,98*
€ 285,56*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 244,48*
€ 291,85*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,12*
€ 299,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,56*
€ 339,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,40*
€ 337,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,14*
€ 323,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,64*
€ 313,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,98*
€ 286,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.