Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-40151525
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774618
EAN/GTIN:
     4046548010626
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Produktversion: 2.2
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Not-Aus-Überwachung verzögert
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, Querschlusserkennung, manueller Start mit Überw
PL EN ISO 13849-1 unverz. Kontakte: e
PL EN ISO 13849-1 verz. Kontakte <30s: d
PL EN ISO 13849-1 verz.Kontakte >30s: c
SIL CL IEC 62061 unverz. Kontakte: 3
SIL CL IEC 62061 verz. Kontakte <30s: 3
SIL CL IEC 62061 verz. Kontakte >30s: 3
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 62061, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0 - 240,0
Art der Versorgungsspannung: AC/DC
Versorgungsspannungsbereich (V): 24 - 240
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Kat. Si-Kontakte verz. < 30s: 3
Kat. Si-Kontakte verz. > 30s: 1
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 2
Sicherheitskontakt Verzögerungsart: rückfallverzögert
Anzahl Hilfskontakte: 1
Einstellbare Zeiten: 0,00 s, 10,00 s, 100,00 s, 150,00 s, 20,00 s, 200,00 s, 250,00 s, 300,00 s, 40,00 s, 5,00 s, 60,00 s, 80,00 s
Stop-Kategorie: 0/1
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 7.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 90.0 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 550 g
Nettogewicht: 520 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
90 Millimeter
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774618, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, Zeitüberwachung
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,42*
€ 303,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,51*
€ 303,76*
Frei Haus
ab € 265,33*
€ 306,22*
Lager 3461
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,88*
€ 310,86*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,83*
€ 312,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,86*
€ 369,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 297,36*
€ 353,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 292,91*
€ 348,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,72*
€ 341,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,83*
€ 331,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,88*
€ 314,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.