Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618
Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618
Artikel-Nr.:
     3517I-15274257
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774618
EAN/GTIN:
     4046548010626
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 2Sz. UB 24-240V AC/DC, Breite: 90mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten. Rückfallzeit 12 Stufen von 0-300s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24..240 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 262,21*
€ 296,83*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 262,44*
€ 297,39*
Frei Haus
ab € 265,53*
€ 299,69*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,81*
€ 306,21*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,58*
€ 307,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,83*
€ 353,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,18*
€ 351,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,11*
€ 336,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.