PNOZ X - Überwachung von NOT-AUS, Schutztür, Lichtgitter PNOZ XV3.1 300/24-240VACDC 3no 1nc 2no t Bestellnummer: 774618 Typ: PNOZ XV3.1 Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung verzögert , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 2 Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgänge: -- Versorgungsspannung [V]: -- Art der Versorgungsspannung: AC/DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 90,0 mm Abmessung Höhe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: CCC , TÜV-Süd , UL/cUL Klemmentyp: Schraubklemme Einstellbare Zeiten: 300,00 s , 250,00 s , 200,00 s , 150,00 s , 100,00 s , 80,00 s , 60,00 s , 40,00 s , 20,00 s , 10,00 s , 5,00 s , 0,00 s |