Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618
Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618
Artikel-Nr.:
     6012-15274257
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774618
EAN/GTIN:
     4046548010626
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul

Not-Aus-Schaltgerät 300/24-240ACDC3no1nc PNOZ XV3.1 #774618

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlußerkennung Ausgänge: 3S, 1Ö, 2Sz. UB 24-240V AC/DC, Breite: 90mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten. Rückfallzeit 12 Stufen von 0-300s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
24..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
24..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
24..240 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 261,42*
€ 303,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 261,51*
€ 303,76*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 265,33*
€ 306,22*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,88*
€ 310,86*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 269,83*
€ 312,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,22*
€ 364,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,28*
€ 356,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,48*
€ 340,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,33*
€ 315,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.