| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40182234 Herst.-Nr.: FHF21162307 EAN/GTIN: 4250235502091 |
| |
|
| | |
| Signalwecker mit einer Lautstärke bis ca. 110 dB(A) (je nach Glockenschale) Einsatzgebiet: Innen und Aussen, IP55 Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet) Verschiedene Glockenschalen: 105 mm, 150 mm, 250 mm als Flachschale oder Messing Turmschale AC und DC Versionen verfügbar Verfügbar als: Schnellschlag-, Einzelschlag- oder Langsamschlag Wecker - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP55 | Montageart: | Aufputz | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, fhf signalwecker, FHF21162307, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Sirene, Starktonklingel, Wecker, 1246099 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 201,66* | € 240,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 203,09* | € 240,90* | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 204,49* | € 245,60* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 207,91* | € 247,59* | | | | | 27 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 229,74* | € 270,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|