Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalwecker AW 1 230VAC 250FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker AW 1 230VAC 250FS
Signalwecker AW 1 230VAC 250FS
Artikel-Nr.:
     6012B-56791544
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21162307
EAN/GTIN:
     4250235502091
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk

Signalwecker AW 1 230VAC 250FS

Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet), verschiedene Glockenschalen als Flachschale oder Messing-Turmschale, Verfügbar als: Schnellschlag-, Einzelschlag- oder Langsamschlag-Wecker, Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
250 mm
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Tonart:
Schnellschlag
Lautstärke:
110 dB
Nennspannung:
230 V
Trafo eingebaut:
nein
Stromart:
AC
Stromaufnahme:
0,06 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,93*
€ 244,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,77*
€ 244,84*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,94*
€ 251,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,80*
€ 252,18*
21 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 229,07*
€ 272,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,59*
€ 266,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,94*
€ 248,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.