Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 21162307 Signalwecker AW1 230VAC 250 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker AW 1 230VAC 250FS
Signalwecker AW 1 230VAC 250FS
Artikel-Nr.:
     986-0191605
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     21162307
EAN/GTIN:
     4250235502091
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Signalwecker mit einer Lautstärke bis ca. 110 dB(A) (je nach Glockenschale) Einsatzgebiet: Innen und Aussen, IP55 Gehäuse aus Aluminium, Glockenschale aus Stahl (pulverbeschichtet) Verschiedene Glockenschalen: 105 mm, 150 mm, 250 mm als Flachschale oder Messing Turmschale AC und DC Versionen verfügbar Verfügbar als: Schnellschlag-, Einzelschlag- oder Langsamschlag Wecker Signalwecker AW 1 230 VAC 250 FS Durchmesser Glockenschale: 250 mm Gehäusefarbe: grau Gehäusewerkstoff: Metall Lautstärke: 110 dB Nennspannung: 230 V Schutzart (IP): IP55 Stromart: AC Stromaufnahme: 0,06 A Tonart: Schnellschlag Montageart: Aufputz Trafo eingebaut: Nein Temperaturbereich: -20 - +60 °C Maß H: 250 mm Maß B: 250 mm Maß T: 130 mm
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 230v, läutewerk, läutewerk fhf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 202,93*
€ 244,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 202,77*
€ 244,84*
Frei Haus
ab € 208,94*
€ 251,64*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 203,80*
€ 252,18*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 229,07*
€ 272,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,94*
€ 324,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,44*
€ 317,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,54*
€ 305,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,59*
€ 292,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.