Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckelabschnitt rws 1f. gelocht HKLD01/150.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinhuis D.-abschnitt HKLD01/150.3 HKL150 1-fach reinw.RAL9010
Kleinhuis D.-abschnitt HKLD01/150.3 HKL150 1-fach reinw.RAL9010
Artikel-Nr.:
     3517A-45958351
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKLD01/150.3
EAN/GTIN:
     4011126349313

Deckelabschnitt rws 1f. gelocht HKLD01/150.3

Gelochter Deckelabschnitt, 1-fach, für den Einbau von Installationsgeräten mit Kombinationsrahmen, halogenhaltig. für Elektroinstallationskanal : HKL60150.3 Abmessungen (ca. Maße) B x L : 150 x 245 mm Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : reinweiß RAL : 9010 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Oberteilbreite:
150 mm
Länge:
245 mm
Breite der Öffnung:
74 mm
Höhe der Öffnung:
74 mm
Anzahl der Einheiten:
1
Geräteart:
Einbaugeräte mit Rahmen
Ausführung:
glatt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 5,24*
€ 7,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,2456*
€ 7,6356*
€ 3,90*
ab € 5,94*
€ 8,56*
€ 5,95*
ab € 6,71577*
€ 9,64577*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 4,11*
Ähnlich
HKL
ab € 4,30*
Ähnlich
HKL
ab € 4,29*
Ähnlich
HKL
ab € 4,31*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
4011126349290
ab € 5,93772*
Ähnlich
HKL
ab € 4,47*
Ähnlich
HKL
ab € 5,28*
Ähnlich
HKL
4011126349320
ab € 6,81577*
Ähnlich
HKL
ab € 4,93*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Ähnlich
HKL
ab € 5,51*
Ähnlich
HKL
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.