Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung sw,D=6-12mm 1234P1303


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung PG13,5 PA sw unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA)
Kabelverschraubung PG13,5 PA sw unbeh 9mm IP68 ger Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517A-55937878
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234P1303
EAN/GTIN:
     4011126176902
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung

Kabelverschraubung sw,D=6-12mm 1234P1303

IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 13,5 für Kabel-Ø : 6 - 12 mm Anschlussgewindelänge : 9 mm Schlüsselweite : 24 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindesteigung:
1,41 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4054*
€ 0,5754*
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,4115*
€ 0,5915*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,4624*
€ 0,6624*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,52527*
€ 0,74527*
1
€ 5,95*
ab € 0,66932*
€ 1,04932*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6624*
€ 0,78826
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6124*
€ 0,72876
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5424*
€ 0,64546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5324*
€ 0,63356
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4624*
€ 0,55026
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,16*
Ähnlich
HKL
ab € 3,6223*
Ähnlich
HKL
ab € 10,9109*
Ähnlich
HKL
ab € 11,4753*
Ähnlich
HKL
ab € 11,9103*
Ähnlich
HKL
4011126398250
ab € 21,19821*
Ähnlich
HKL
ab € 1,9332*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3848*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4541*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7233*
Ähnlich
HKL
ab € 1,491*
Ähnlich
HKL
ab € 4,6943*
Ähnlich
HKL
ab € 6,4427*
Ähnlich
HKL
ab € 7,2123*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3264*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.