Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Gehäuse Schutz
>
Zugentlastung
>
Artikel
Kleinhuis 1234P1303 IPON-Kabelverschraubung PG13.5
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0086979
Hersteller:
HKL
Herst.-Nr.:
1234P1303
EAN/GTIN:
4011126176902
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68
IPON-Kabelverschraubung, mit Pg-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Nenngröße : Pg 13,5 für Kabel-Ø : 6 - 12 mm Anschlussgewindelänge : 9 mm Schlüsselweite : 24 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : CR/NBR Farbton : tiefschwarz RAL : 9005 (ähnlich)
... >
Kabelbündelung- u. Befestigungssysteme
>
Schutzschläuche / Kabelverschraubungen
>
Gummitüllen / Würgenippel
Weitere Suchbegriffe:
kabelverschraubung
,
kabelverschraubung pg13,5
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4061*
€ 0,5761*
Lager 6318
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,4115*
€ 0,5915*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,4624*
€ 0,6624*
Lager 4147
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,52527*
€ 0,74527*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 0,65932*
€ 1,04932*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,74527*
€ 0,88687
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70527*
€ 0,83927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,63527*
€ 0,75597
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,59527*
€ 0,70837
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52527*
€ 0,62507
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück (
entspricht € 37,2635* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT12 12,8mm(12) PA sw unbeh 12Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 1234N1203
HKL
ab € 3,16*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT19 19mm(34) PA sw unbeh 34Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 1234N3403
HKL
ab € 3,713*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT2 25,4mm(1) PA sw unbeh 1Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N1003
HKL
ab € 11,3638*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT3 30mm(1 14) PA si-gr 1_14Zoll Polyamid (PA) silbergrau 1234N11403
HKL
ab € 11,8331*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT3 38,2mm(1 12) PA si-gr 1_12Zoll Polyamid (PA) silbergrau 1234N11203
HKL
ab € 12,2511*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT5 50,8mm(2) PA sw unbeh 2Zoll Polyamid (PA) 19mm IP68 ger 1234N2003
HKL
4011126398250
ab € 21,29821*
Ähnlich
Kabelverschraubung NPT9 9,6mm(38) PA sw unbeh 38Zoll Polyamid (PA) 15mm IP68 1234N3803
HKL
ab € 2,0282*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG11 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) 1234P1103
HKL
ab € 0,3774*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG16 PA sw unbeh 10mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P1603
HKL
ab € 0,4468*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG21 PA sw unbeh 11mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P2103
HKL
ab € 0,7166*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG29 PA sw unbeh 11mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P2903
HKL
ab € 1,551*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG36 PA sw unbeh 13mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P3603
HKL
ab € 5,181*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG42 PA sw unbeh 13mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P4203
HKL
ab € 6,4154*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG48 PA sw unbeh 14mm IP68 Polyamid (PA) ger 1234P4803
HKL
ab € 7,1761*
Ähnlich
Kabelverschraubung PG7 PA sw unbeh 8mm IP68 ger Polyamid (PA) 1234P0703
HKL
ab € 0,3234*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen