Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINDICHT-SR-PG-36/26 SR Pg36/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKINDICHT-SR-PG-36/26 SR Pg36/26
SKINDICHT-SR-PG-36/26 SR Pg36/26
Artikel-Nr.:
     3517A-65859902
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001150
EAN/GTIN:
     4044773414325
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

SKINDICHT-SR-PG-36/26 SR Pg36/26

Kabelverschraubung SKINDICHT® SR PG 36/26
Kabelverschraubung
PG 36
Klemmbereich (min./max.): 23 - 26 mm
Schlüsselweite 1: 50
Messing vernickelt
UV-beständig
IP 65

Anwendungsgebiete: Handgeräte
An elektrotechnischen Geräten und Maschinen, die im Normalgebrauch bewegt werden, ist die angeschlossene Leitung nach VDE 0700-1 gegen übermäßige Biegung zu schützen
Baustellen
Ortsveränderliche Betriebsmittel
Bewegliche Maschinenteile
Nutzen: Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser
Zuverlässiger Biege- und Knickschutz
Hohe Schutzart
Robust
Hohe Zugentlastung
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
23..26 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 27,0034*
€ 34,0734*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 27,456*
€ 34,826*
36 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 29,13175*
€ 36,51175*
1
€ 5,90*
ab € 21,89*
€ 38,03*
5
€ 5,95*
ab € 46,60643*
€ 56,47643*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 34,826*
€ 41,44294
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,026*
€ 39,30094
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,196*
€ 38,31324
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,456*
€ 32,67264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 174,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,03*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,18*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,84*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,76*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,33*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,34*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.