Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring 1893M2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-75937825
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1893M2012
EAN/GTIN:
     4011126366013
Suchbegriffe:
Reduktionsring

Reduzierring 1893M2012

Reduzierring mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Außengewinde : M 20 Innengewinde : M 12 Gewindelänge außen : 7,5 mm Gewindelänge innen : 9,5 mm Schlüsselweite : 24 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11 : 650°C mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2892*
€ 0,5034*
4 Tage
149
1
€ 6,95*
ab € 0,2893*
€ 0,5035*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,51*
1 Tag
50
50
€ 4,98*
ab € 0,4635*
€ 0,6535*
1
€ 5,95*
ab € 0,39771*
€ 0,67771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126366020
ab € 0,39771*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4633*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4526*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4344*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9486*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9055*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8999*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8708*
Ähnlich
HKL
4011126366310
ab € 2,81119*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7871*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7173*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7073*
Ähnlich
HKL
ab € 2,6262*
Ähnlich
HKL
ab € 2,6136*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5347*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.