Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduzierring metrisch M20 aussen 20mm innen 12mm 1893M2012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-2456078
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-1893M2012
EAN/GTIN:
     4011126366013
Suchbegriffe:
Reduktionsring
Reduzierring mit metrischem Anschlussgewinde und metrischem Innengewinde nach DIN EN 60423, glasfaserverstärkt, mit Flammschutz, halogenfrei. Außengewinde: M 20 Innengewinde: M 12 Gewindelänge außen: 7,5 mm Gewindelänge innen: 9,5 mm Schlüsselweite: 24 mm Glühdrahtprüfung nach DIN EN 60695-2-10+11/VDE 0471-2-10+11: 650 °C mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!): IP68 Einsatztemperaturbereich: -40° bis 100 °C Werkstoff: Polyamid Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 12, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 20, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch Gewinde innen: M 12 Gewinde außen: M 20
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
1893M2012
Ident Code:
2-1893M2012
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,2892*
€ 0,5034*
5 Tage
199
1
€ 6,95*
ab € 0,2893*
€ 0,5035*
1
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,52*
Lager 5497
50
50
€ 4,98*
ab € 0,4635*
€ 0,6535*
1
€ 5,95*
ab € 0,39771*
€ 0,68771*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6535*
€ 0,77767
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6235*
€ 0,74197
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5435*
€ 0,64677
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4635*
€ 0,55157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 32,675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
4011126366020
ab € 0,39771*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4633*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4526*
Ähnlich
HKL
ab € 0,4344*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9386*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8955*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8899*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8608*
Ähnlich
HKL
4011126366310
ab € 2,79119*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7671*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7073*
Ähnlich
HKL
ab € 1,7073*
Ähnlich
HKL
ab € 2,6062*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5936*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5247*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.