Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 840, DALI BY121P G5 #95572100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92067221
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     95572100
EAN/GTIN:
     8719514955721
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 840, DALI BY121P G5 #95572100

Aluminiumdruckguss, Grau, Netzteil mit DALI-Schnittstelle, 20000 lm, 134 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM5, Engstrahlend, Klar, Polykarbonat, Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt, 5 J vandalismusgeschützt, SchutzklasseI, 3-poliger Anschlussblock
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 208,08*
€ 253,07*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 209,86*
€ 253,65*
Frei Haus
ab € 211,48*
€ 255,49*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 246,90*
€ 295,15*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 333,83*
€ 388,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,07*
€ 301,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,92*
€ 295,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,82*
€ 277,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,06*
€ 269,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,08*
€ 247,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
695070
ab € 97,31*
Ähnlich
Philips
95566000
ab € 104,45*
Ähnlich
Philips
95574500
ab € 101,88*
Ähnlich
Philips
95575200
ab € 101,92*
Ähnlich
Philips
95570700
ab € 169,06*
Ähnlich
Philips
95571400
ab € 163,61*
Ähnlich
Philips
95578300
ab € 170,49*
Ähnlich
Philips
95579000
ab € 169,86*
Ähnlich
Philips
95573800
ab € 209,83*
Ähnlich
Philips
95568400
ab € 137,51*
Ähnlich
Philips
95569100
ab € 127,51*
Ähnlich
Philips
95580600
ab € 217,18*
Ähnlich
Philips
95581300
ab € 215,31*
Ähnlich
Philips
95576900
ab € 137,50*
Ähnlich
Philips
95577600
ab € 136,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.