Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 DZS 30/42 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-16156799
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0044
EAN/GTIN:
     4012799940449
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 DZS 30/42 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
1870 m³/h
Drehzahl:
1467 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 834,99*
€ 988,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 877,59*
€ 1.007,11*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 895,92*
€ 1.024,81*
Frei Haus
ab € 907,14*
€ 1.034,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 922,48*
€ 1.057,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.024,81*
€ 1.219,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,60*
€ 1.199,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 964,44*
€ 1.147,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 934,30*
€ 1.111,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,92*
€ 1.066,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 89,50*
Zubehör
Maico
0151.0113
ab € 234,07*
Zubehör
Maico
0151.0103
ab € 121,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 96,69*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 46,39*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 245,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.