Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 DZS 30/42 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-16156799
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0094.0044
EAN/GTIN:
     4012799940449
Suchbegriffe:
Axial-Wandventilator
Wandeinbauventilator
Wandlüfter
Wandventilator

Axial-Wandventilator Stahlwandring DN 300 DZS 30/42 B

Drehstrom-Ausführung: Axial-Wandventilator mit Stahlwandring, in Drehstromausführung. Kurzbeschreibung: Schutzgitter auf der Saugseite, Berührungsschutz gemäß DIN EN ISO 13857. 8-blättrige Flügelräder aus glasfaserverstärktem Polyamid. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Ventilatoren erfüllen die Anforderungen der europäischen Ökodesign Verordnung (EG) Nr.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50 Hz
Bemessungsspannung:
400 V
Mediumtemperatur:
60 °C
Volumenstrom:
1870 m³/h
Drehzahl:
1467 1/min
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung:
Be- und Entlüftung
Nennweite:
300 mm
Verschlussklappe:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: axial wandventilator
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 869,89*
€ 1.010,93*
Frei Haus
ab € 891,48*
€ 1.026,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 900,24*
€ 1.036,29*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 926,67*
€ 1.059,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 974,36*
€ 1.109,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.036,29*
€ 1.233,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,02*
€ 1.217,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 978,75*
€ 1.164,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 947,28*
€ 1.127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,24*
€ 1.071,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0151.0113
ab € 233,54*
Zubehör
Maico
0151.0103
ab € 122,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 83,46*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0410
ab € 48,77*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0093.0403
ab € 258,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.