Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4,5x200mm,naturfa. 181367


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Cimco 181367 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     3517I-35973262
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181367
EAN/GTIN:
     4021103813676
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid

Kabelbinder 4,5x200mm,naturfa. 181367

Kabelbinder aus Pa 6.6, naturfarbig, BxL 4,5x200 mm, Kabelbaum 3-51 mm, 220 N, Halogenfrei, Selbstverlöschend, Brennbarkeitsklasse UL94 V-2, Temperaturbeständigkeit -40°C bis 85°C. Zertifizierung: UL, RiNA, DNV, LR, Bureau Veritas.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,5 mm
Bandlänge:
200 mm
Bündeldurchmesser:
3..51 mm
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Montagetemperatur:
-10..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,10*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 1,971*
€ 3,131*
8 Tage
7
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,22*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 2,058*
€ 3,248*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 2,12*
€ 3,33*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,33*
€ 3,9627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,84*
€ 3,3796
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,74*
€ 3,2606
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,12*
€ 2,5228
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146428
ab € 2,72*
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 3,137*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 7,33*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 14,22*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,011*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 1,87*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 6,49*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 7,22*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 13,70*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 14,50*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 23,999*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0739*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 2,62*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 3,243*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 34,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.