Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181373 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Natürlich


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 181373 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Natürlich
Cimco 181373 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Natürlich
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77708303
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181373
EAN/GTIN:
     4021103813737
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Breite
7.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Produktfarbe
Natürlich
Maximaler Bündelungsdurchmesser
101 mm
Zugfestigkeit
588 N
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0722* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,30*
€ 12,257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,22*
€ 12,1618
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,76*
€ 11,6144
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 3,137*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 7,33*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 14,22*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,011*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 1,87*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 1,95*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 6,49*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 13,70*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 14,50*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 23,999*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0739*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 2,62*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 3,243*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 34,82*
Ähnlich
Cimco
181392
ab € 14,735*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.