Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 18 1368 Kabelbinder Polyamid Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 18 1368 Kabelbinder Polyamid Weiß
Cimco 18 1368 Kabelbinder Polyamid Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B166A06
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
kabelbinder polyamid
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
280 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Material
Polyamid
Produktfarbe
Weiß
Ölbeständig
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,137*
€ 4,707*
25 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,175*
€ 4,765*
2 Tage
57
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,25*
€ 4,87*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 3,34*
€ 5,00*
8 Tage
7
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 5,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,707*
€ 5,60133
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,417*
€ 5,25623
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,267*
€ 5,07773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,037*
€ 4,80403
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,847*
€ 4,57793
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,137*
€ 3,73303
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,03137* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
146433
ab € 4,20*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 7,33*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 14,22*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,011*
Ähnlich
Cimco
181366
ab € 1,87*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 1,95*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 6,49*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 7,22*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 13,70*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 14,50*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 23,999*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0739*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 2,62*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 3,243*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 34,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.