Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 181366 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cimco 181366 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Cimco 181366 Kabelbinder Abreißbarer Kabelbinder Nylon, Polyamid Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE1-77708289
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     181366
EAN/GTIN:
     4021103813669
Suchbegriffe:
Kabelbinder
cimco kabelbinder
kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Breite
4.5 mm
Merkmale
Typ
Abreißbarer Kabelbinder
Material
Nylon, Polyamid
Produktfarbe
Transparent
Maximaler Bündelungsdurchmesser
45 mm
Zugfestigkeit
216 N
Ölbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Alkoholbeständig
Ja
Fettbeständig
Ja
UL94-Entflammbarkeitsstandard
V2
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0194*
  
Preis gilt ab 1.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0271*
€ 0,03225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0194*
€ 0,02309
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
181368
ab € 0,03417*
Ähnlich
Cimco
181372
ab € 0,0742*
Ähnlich
Cimco
181393
ab € 0,2973*
Ähnlich
Cimco
181364
ab € 0,0128*
Ähnlich
Cimco
181367
ab € 0,0218*
Ähnlich
Cimco
181371
ab € 0,0694*
Ähnlich
Cimco
181373
ab € 0,0729*
Ähnlich
Cimco
181374
ab € 0,1406*
Ähnlich
Cimco
181375
ab € 0,1456*
Ähnlich
Cimco
181376
ab € 0,2464*
Ähnlich
Cimco
181377
ab € 0,0801*
Ähnlich
Cimco
181378
ab € 0,0283*
Ähnlich
Cimco
181379
ab € 0,0396*
Ähnlich
Cimco
181390
ab € 0,3615*
Ähnlich
Cimco
181392
ab € 0,3079*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.