Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rössler Transparente Briefumschläge DIN lang, nassklebend, marmora


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rössler Transparente Briefumschläge DIN lang, nassklebend, marmora
Rössler Transparente Briefumschläge DIN lang, nassklebend, marmora
Artikel-Nr.:
     388-54330E-50
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164002108
EAN/GTIN:
     4014969226841
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
PAPERADO by Rössler - Hüllen DIN lang

Briefumschlag mit Seitenfutter und gerader Klappe mit Nassklebung. Das dazu passende Kartenformat ist DIN lang. Ein DIN A4 Blatt lässt sich zweimal horizontal gefaltet auch in diesem Briefumschlag verschicken.

Transparenter Briefumschlag aus Pergamin!

- Einzelgewicht: 7.7 g
- Grammatur: 100 g/m²
- Material: Pergamin
- Verschluss: nassklebend
- Farbe: transparent-marmora
- Größe: 110 x 220 mm (DIN lang)Format: DIN lang
Höhe: 110 mm
Breite: 220 mm
Verschluss-Technik: nassklebend
Grammatur: 120 g/m²
Farbe: weiss
Fenster: Nein
Seidenfutter: Ja
Innendruck: Nein
Transparenz: Ja
Motiv/Struktur: Pergamin
Serie: PAPERADO

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 22,363*
€ 30,093*
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 23,7255*
€ 32,0655*
Lager 388
unbekannt
€ 4,50*
ab € 27,00*
€ 37,90*
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 27,86*
€ 38,89*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,90*
€ 45,101
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,02*
€ 40,4838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,44*
€ 39,7936
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,04*
€ 38,1276
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.