Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Fine Paper DL Nassklebung Transparent Marmora


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Fine Paper DL Nassklebung Transparent Marmora
Briefumschlag Fine Paper DL Nassklebung Transparent Marmora
Artikel-Nr.:
     467-#ROES164002108
Hersteller:
     Rössler Papier
Herst.-Nr.:
     164002108
EAN/GTIN:
     4014969226841
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefumschlag Paperado
  • Format des Umschlages: DL
  • Größe (B x H): 220 x 110 mm
  • Farbe: transp. Marmora
  • Seidenfutter vorhanden
  • Nassklebung
  • Ausführung des Inhalts mit Packung: lose
  • 100 g/qm
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
Blattformat:
DL
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.3520 kg
Farbe:
transparent hochweiß
Höhe:
110 mm
Klebung:
Nassklebung
Marke:
Paperado
Material:
Papier
Papiergewicht:
100 g/qm
Seidenfutter:
ja
Umschlagsformat:
DL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 22,333*
€ 29,933*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,7355*
€ 31,8355*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 27,12*
€ 37,67*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,03*
€ 38,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,68*
€ 46,0292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,35*
€ 45,6365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,35*
€ 44,4465
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,04*
€ 41,6976
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5606* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.