Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Paperado, DL, 100g/m², Nassklebung, transparent marmora


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-930335108
Hersteller:
     Lemppenau + Rössler Kuvert
Herst.-Nr.:
     164002108
EAN/GTIN:
     4014969226841
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Paperado · Briefumschlag · DL · Größe (B x H): 220 x 110 mm · 100 g/m² · Farbe: transp. Marmora · Nassklebung · Tintenstrahl & Laser · Inhalt: lose
Weitere Informationen:
Format:
DL
Farbe:
transparent marmor
Klebeart:
nassklebend
Grammatur:
100 g/qm
Seidenfutter vorhanden:
nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 22,333*
€ 29,933*
Lager 690
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 23,7355*
€ 31,8355*
9 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 27,12*
€ 37,67*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 28,03*
€ 38,68*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,8355*
€ 37,88425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,7455*
€ 37,77715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,0455*
€ 36,94415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,8155*
€ 35,48045
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,7555*
€ 34,21905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,7355*
€ 28,24525
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,47471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.