Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Umschläge
>
Briefumschläge
>
Briefumschläge farbig
>
Artikel
Briefumschlag Paperado, DL, 100g/m², Nassklebung, transparent marmora RÖSSLER 164002108
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
639-930335108
Hersteller:
Rössler Papier
Herst.-Nr.:
164002108
EAN/GTIN:
4014969226841
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Paperado · Briefumschlag · DL · Größe (B x H): 220 x 110 mm · 100 g/m² · Farbe: transp. Marmora · Nassklebung · Tintenstrahl & Laser · Inhalt: lose
Weitere Informationen:
Breite:
220
Farbe:
transparent marmora
Flächenmasse des Papiers:
100
Format des Umschlages:
DIN lang
Höhe:
110
Seidenfutter vorhanden:
true
... >
Papier
>
Kuverts & Versandtaschen
>
Kuverts Modisch
Weitere Suchbegriffe:
Briefumschlagsblock
,
Briefumschlagsbuch
,
Briefumschläge
,
Kuvert
,
Briefumschläge farbig
,
farbige Briefumschläge
,
Briefumschlag C5/6
,
Briefumschlag C5/C6
,
Briefumschlag DIN lang
,
Briefumschlag DL
,
DIN lang
,
Transparent-Umschlag
,
Transparentumschlag
,
briefhülle din lang of nk weiß
,
briefumschlag c5/6
,
briefumschläge c 5/6 weiß
,
Paperado
,
DL
,
100g/m²
,
Nassklebung
,
transparent
,
marmora
,
RÖSSLER
,
164002108
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 639
1 Tag
1
€ 4,99*
ab € 22,363*
€ 30,093*
Lager 690
1 Tag
1
€ 5,49*
ab € 23,7255*
€ 32,0655*
Lager 388
8 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 27,00*
€ 37,90*
Lager 467
10 Tage
1
€ 5,87*
ab € 27,86*
€ 38,89*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,093*
€ 35,81067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,923*
€ 35,60837
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,893*
€ 34,38267
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,693*
€ 32,95467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,733*
€ 31,81227
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,363*
€ 26,61197
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,44726* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 639
Versand:
Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 639
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen