Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 2m, N:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 2m, N:1,0m
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 2m, N:1,0m
Artikel-Nr.:
     4012-717169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163883951
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t
rundschlinge
;Rundschlinge mit Doppelmantel

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen
• Doppelter Schutzmantel

Weitere Informationen:
Umfang:
2 m
Nutzlänge:
1 m
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
3200 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Schlingenbreite ca.:
60-65 mm
Farbcodierung:
grau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4332163883951, Anschlagmittel, Doppelmantel, Gurtschlingen, Hebeschlinge, Ladungssicherung, QR4029917, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,97*
Lager 4012
109
1
€ 6,90*
ab € 6,83*
€ 9,36*
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,82*
6 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 7,27*
€ 9,89*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,48*
€ 10,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.