Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 2m, N:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 2m, N:1,0m
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 2m, N:1,0m
Artikel-Nr.:
     6C8MS-717169
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163883951
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
;Rundschlinge mit Doppelmantel

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2
• Tragfähigkeit farbcodiert
• Abriebfest ausgerüstet
• Oberflächenschonend
• Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit
• Eingewebte Tonnenstreifen
• Doppelter Schutzmantel

Weitere Informationen:
Umfang:
2 m
Nutzlänge:
1 m
Tragfähigkeit direkt:
4000 kg
Tragfähigkeit geschnürt:
3200 kg
Tragfähigkeit umgelegt:
8000 kg
Schlingenbreite ca.:
60-65 mm
Farbcodierung:
grau
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4332163883951, Anschlagmittel, Doppelmantel, Gurtschlingen, Hebeschlinge, Ladungssicherung, QR4029917, Rundschlingen, Schlinge, Schlingen
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
69
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,92*
6 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,27*
2 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,06*
€ 9,64*
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.