Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 2m, N:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 2m, N:1,0m
Rundschlinge doppelmantel4000 kg, U: 2m, N:1,0m
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4332163883951
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7830618527
EAN/GTIN:
     4332163883951
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge
Rundschlinge, mit Doppelmantel

• Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel

Weitere Informationen:
Nutzlänge:
1,0 m
Umfang:
2 m
Farbcodierung:
grau
Max. Tragfähigkeit einfach direkt:
4000 kg
Breite Schlinge ca.:
60–65 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingen, Gurtschlingen, Doppelmantel-Rundschlinge, Schlingen, Einfachmantel-Rundschlinge, Anschlagmittel, Hebeschlinge, Schlinge, Transportgehänge, QR4029917, Hebeband, Ladungssicherung, Doppelmantel, 4332163883951, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
10
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 8,92*
6 Tage
69
1
€ 4,95*
ab € 6,76*
€ 9,27*
2 Tage
69
1
€ 6,90*
ab € 6,79*
€ 9,31*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,06*
€ 9,64*
1
€ 5,90*
ab € 6,57*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.