Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlinge Doppelmantel, 4000 kg, U: 2m, N:1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlinge Doppelmantel, 4000 kg, U: 2m, N:1,0m
Rundschlinge Doppelmantel, 4000 kg, U: 2m, N:1,0m
Artikel-Nr.:
     5417B-328858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4332163883951
EAN/GTIN:
     4332163883951
Suchbegriffe:
Kranschlinge
Rundschlinge
rundschlinge 4t
rundschlinge
Rundschlinge, mit Doppelmantel • Polyester (PES) DIN EN 1492-2 • Tragfähigkeit farbcodiert • Abriebfest ausgerüstet • Oberflächenschonend • Sehr geringes Eigengewicht bei hoher Tragfähigkeit • Eingewebte Tonnenstreifen • Doppelter Schutzmantel
Weitere Informationen:
Tragkraft einfach, direkt:
4000
Umfangslänge:
2
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Breite:
60 - 65 mm
Eingewebter Tonnenstreifen:
ja
Länge:
1 m
Tragfähigkeit Farbcodiert:
Ja
Material:
Polyester
Tragfähigkeit direkt:
4000
Ausführung:
2-fach
Umfang:
2 m
max. Tragfähigkeit einfach direkt:
4000 kg
Schlingenbreite ca.:
60-65 mm
Tüv/GS geprüft:
ja
Farbcodierung:
grau
Farbe:
grau
Gurtbreite:
60 - 65 mm
Doppelmantelschlinge:
ja
Tragfähigkeit umgelegt:
8000
Tragfähigkeit geschnürrt:
3200
Nutzlänge:
1 m
Tragfähigkeit:
4000 kg
Weitere Suchbegriffe: Rundschlinge doppel 4000 kg,U:2m,N:1 m
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
109
10
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 9,01*
2 Tage
109
1
€ 6,90*
ab € 6,84*
€ 9,39*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 6,58*
€ 9,86*
6 Tage
109
1
€ 4,95*
ab € 7,25*
€ 9,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,43*
€ 10,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.