Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte Eazycare 40x60cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzfangmatte Eazycare 40x60cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 40x60cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 40x60cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 40x60cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 40x60cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 40x60cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 40x60cm grau
Schmutzfangmatte Eazycare 40x60cm grau
Artikel-Nr.:
     4012-777987
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     22011
EAN/GTIN:
     4260061895106
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Schmutzfangmatte Eazycare 400x600 mm

Ideal für den Innenbereich
Strapazierfähige und schmutzabweisende Eingangsmatte.
Ausführung
Material: 100 % Polyamid mit Vinylrücken, farb- und lichtecht.
Waschbar: bis 30 °C.
Materialstärke: 9 mm.
Gewicht: 2,9 kg/m².


* VE 1 bei der Abmessung 400x600 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußbodenmatte, 30621514
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 9,12*
€ 12,38*
2
€ 4,80*
ab € 9,56*
€ 12,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 9,27*
€ 13,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 9,82*
€ 13,49*
Lager 4012
nicht lagernd
2
€ 6,90*
ab € 13,44*
€ 18,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 36,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Miltex
22016
ab € 9,30*
Ähnlich
Miltex
22013
ab € 9,15*
Ähnlich
Miltex
22010-2
ab € 9,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 75,51*
Ähnlich
Miltex
22012
ab € 9,14*
Ähnlich
k.A.
ab € 115,61*
Ähnlich
k.A.
ab € 18,39*
Ähnlich
k.A.
ab € 35,38*
Ähnlich
k.A.
ab € 76,28*
Ähnlich
Miltex
22046
ab € 62,75*
Ähnlich
Miltex
22026
ab € 19,00*
Ähnlich
Miltex
22036
ab € 41,40*
Ähnlich
Miltex
22040-2
ab € 62,76*
Ähnlich
Miltex
22020-2
ab € 19,02*
Ähnlich
Miltex
22042
ab € 74,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.