Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Bodenbeläge
>
Bodenmatten
>
Schmutzfangmatten
>
Ringmatten
>
Artikel
Schmutzfangmatte MILTEX, Eazycare Color, braun
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-7003429209
Hersteller:
Miltex
Herst.-Nr.:
22020-2
EAN/GTIN:
4260061895632
Suchbegriffe:
Ringmatten
Wabenmatten
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Ausführung:-Diese Schmutzfangmatten eignen sich für Innenbereiche und Hauseingänge mit hohem Publikumsverkehr. Durch ihre große Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahmekapazität wird die Matte hohen Ansprüchen gerecht.Material: 100 % Vinylrücken mit robustem und verschleißfestem Polyamidflor Farb- und lichtecht, UV-beständig Rückseite: extrem rutschfest und strapazierfähig Reinigung: waschmaschinen- und trocknergeeignet, bis 30 °C. Auch durch einfaches ausschütteln oder staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigen Innenbereich Waschbar Nässeaufnahme Große Farbauswahl Standardgrößen
... >
Schmutzfangmatten
>
Schmutzfangmatte Eazycare Color
>
braun
Weitere Suchbegriffe:
Fußabtreter
,
Schmutzfangmatten
,
Türmatten
,
schmutzfangmatte b60xl90cm
,
fußbodenmatte
,
fussbodenmatte innen
,
3429209
,
7003429209
,
22020-2
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,16*
€ 24,37*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,68*
€ 24,98*
Lager 214
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 19,05*
€ 26,41*
Lager 467
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 20,03*
€ 26,70*
Lager 8670
51 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 21,87*
€ 29,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 29 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Braun, 400 x 600 mm
Miltex
22010-2
ab € 9,12*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Braun, 910 x 1500 mm
k.A.
ab € 75,48*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Dunkelblau, 400 x 600 mm
Miltex
22012
ab € 9,17*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Grau, 400 x 600 mm
Miltex
22011
ab € 9,08*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Schwarz, 1200 x 1800 mm
k.A.
ab € 115,10*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Schwarz, 400 x 600 mm
k.A.
ab € 18,40*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Schwarz, 600 x 900 mm
k.A.
ab € 35,60*
Ähnlich
Schmutzfangmatte EAZYCARE COLOR, Polyamid, Schwarz, 910 x 1500 mm
k.A.
ab € 76,21*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, braun, Polyamid, 1200x1800mm
Miltex
22040-2
ab € 59,21*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, dunkelblau, Polyamid, 1200x1800mm
Miltex
22042
ab € 74,59*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, dunkelblau, Polyamid, 600x900mm
Miltex
22022
ab € 19,95*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, dunkelblau, Polyamid, 900x1500mm
Miltex
22032
ab € 48,81*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, grau, Polyamid, 1200x1800mm
Miltex
22041
ab € 59,03*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, grau, Polyamid, 600x900mm
Miltex
22021
ab € 18,10*
Ähnlich
Schmutzfangmatte Eazycare, grau, Polyamid, 900x1500mm
Miltex
22031
ab € 38,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen