Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG13,5, 22/22 mm, Klemmbereich 9 bis 11 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG13,5, 22/22 mm, Klemmbereich 9 bis 11 mm,
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG13,5, 22/22 mm, Klemmbereich 9 bis 11 mm,
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG13,5, 22/22 mm, Klemmbereich 9 bis 11 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-12H2848
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001040
EAN/GTIN:
     4044773415087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Kabeldurchführungs-Verschraubungen Serie SKINDICHT SR Typ Lapp Kabel 5200. Mit Zugentlastung und Knickschutz für Rundkabel, Metallausführung für hohe Anforderungen, korrosionsbeständig und seewasserfest; Schutzart: IP 65, Metallteile: Messing, vernickelt, Knickschutz: CR, flammwidrig, O-Dichtring: NBR. Temperaturbereich: –20 bis +80 °C. Technische Merkmale (Typ, Pg-Größe, Kabelklemmbereich (Kb), Maße (C/D)): 52001040, Pg 13,5, Kb 9,0 bis 11, C 6,5/D 62 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Knickschutz
Farbe:
silbergrau
Gewindegröße:
PG13,5
Länge:
62 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
11 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
9 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
22/22 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0516 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung pg13,5 messing, adapter kabelverschraubung, kabelverschraubungen messing, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Netzkabeldurchführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 8,28*
37 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,77156*
€ 8,31156*
25
Frei Haus
ab € 6,7268*
€ 8,4988*
26 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 7,0148*
€ 8,9455*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 15,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,77*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,58*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,10*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,33*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,29*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,28*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.