Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG36, 50/50 mm, Klemmbereich 30 bis 33 mm, I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG36, 50/50 mm, Klemmbereich 30 bis 33 mm, I
Kabelverschraubung mit Knickschutz, PG36, 50/50 mm, Klemmbereich 30 bis 33 mm, I
Artikel-Nr.:
     4502-32P2198
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52001170
EAN/GTIN:
     4044773414233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
Kabelverschraubung, 52001170, LAPP SKINDICHT® SR, robuste PG Messingkabelverschraubung mit Biege- & Knickschutz und hoher Schutzart, für Kabel mit großem Außendurchmesser NUTZEN * Zuverlässiger Biege- und Knickschutz * Hohe Zugentlastung * Für Kabel und Leitungen mit großem Außendurchmesser * Hohe Schutzart TECHNISCHE DATEN * Schutzart: IP65 * Temperaturbereich: -20 °C bis 80 °C * Material: Messing, vernickelt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelverschraubung mit Knickschutz
Farbe:
silbergrau
Gewindegröße:
PG36
Länge:
110 mm
Material:
Messing, vernickelt
max. Klemmbereich:
33 mm
max. Temperatur:
80 °C
min. Klemmbereich:
30 mm
min. Temperatur:
-20 °C
Schlüsselweite:
50/50 mm
Schutzart (IP):
IP65
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: pg36 kabelverschraubung metall, adapter kabelverschraubung, kabelverschraubung lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Netzkabeldurchführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 25,89*
€ 32,69*
1
€ 5,90*
ab € 23,03*
€ 34,76*
5
€ 5,95*
ab € 43,77188*
€ 53,75188*
Lager 4502
1
Frei Haus
ab € 34,89*
€ 58,80*
2 Tage
8
1
€ 6,95*
ab € 53,43*
€ 86,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,98*
€ 69,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,42*
€ 48,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52001000
ab € 3,74*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001050
ab € 5,54*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001060
ab € 6,05*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001070
ab € 6,22*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001100
ab € 8,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
52001110
ab € 8,88*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911695K
ab € 11,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911696K
ab € 11,72*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911702K
ab € 16,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911703K
ab € 16,30*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911704K
ab € 16,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911709K
ab € 18,24*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911710K
ab € 18,31*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911716K
ab € 25,26*
Ähnlich
Lapp Kabel
59911717K
ab € 25,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.