Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück gold


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück gold
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück gold
Doppelkarte Pollen 135x135mm 210g VE=25 Stück gold
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI12890C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12890C
EAN/GTIN:
     3329680128901
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
135 mm
Bruttogewicht:
0.0075 kg
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Höhe:
135 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Faltkarten, doppelkarten clairefontaine, doppelkarte, Bastelkarte, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte, Klappkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,449* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,61*
€ 125,6759
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,35*
€ 124,1765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,30*
€ 119,357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,87*
€ 104,5653
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 85,20*
€ 101,388
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,49*
€ 88,6431
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
111390C
ab € 3,00*
Zubehör
Clairefontaine
50081C
ab € 3,39*
Zubehör
Clairefontaine
50085C
ab € 5,00*
Zubehör
Clairefontaine
50088C
ab € 4,81*
Zubehör
Clairefontaine
3329680243901
ab € 10,23*
Zubehör
Clairefontaine
51200C
ab € 8,14*
Zubehör
Clairefontaine
50086C
ab € 3,77*
Zubehör
Clairefontaine
12590C
ab € 6,63*
Zubehör
Clairefontaine
22590C
ab € 8,32*
Zubehör
Clairefontaine
11490C
ab € 2,52*
Zubehör
Clairefontaine
11590C
ab € 3,91*
Zubehör
Clairefontaine
75095C
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.